曜日別特売

ドライチャージャー ブラック 62-1300DK

ドライチャージャー ブラック 62-1300DK - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-1300DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:対応62-1300
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:51
高さ:76
商品区分:ドライ/プリチャージャー

付属品ドライチャージャーラップ x1ブラック高さ(mm)76区分ドライ/プリチャージャー内径(mm)51入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0303095062-1300DK
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする