メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-1312PR
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:主な適合:HA-1312用
適合情報:
ホンダ[HONDA] ST1300 PAN EUROPEAN [パンヨーロピアン] 02-14
色[カラー]:レッド
重量[キログラム]:0.1
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:102mm×187
高さ:52
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:HA-1312


