ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502

ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502 - イスカル

最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。
90°肩削り加工対応可能です。

用途フライス加工用。全長(mm)5.26刃長(mm)3.5寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.4適合ホルダHM390ETP-05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03028001HM390 TPCT 0502PDR183-1822IC830IC830
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
03028010HM390 TPKT 0502PDR183-2381IC830IC830
13,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
03028019HM390 TPKT 0502PDR183-2372IC810IC810
13,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
03028028HM390 TPKT 0502PDR182-5838IC808IC808
13,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする