イスカル
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途
粗加工用。
材質
IC900
刃数
4枚
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03081045
ECP-H4L 10-22/32W10CFR.5
340-3437
72
22
10
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03081061
ECP-H4L 10-22/40W10CFR.5
339-7090
80
22
10
¥
32,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03081070
ECP-H4L 12-26/38W12CFR.5
339-8677
83
26
12
¥
34,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03081079
ECP-H4L 12-26/50W12CFR.5
340-6511
95
26
12
¥
38,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03081088
ECP-H4L 16-34/50W16CFR1
339-5440
100
34
16
¥
57,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03081097
ECP-H4L 16-34/64W16CFR1
339-8637
116
34
16
¥
64,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03081106
ECP-H4L 20-42/62W20CFR1
340-3412
112
42
20
¥
98,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03081115
ECP-H4L 20-42/75W20CFR1
340-6565
125
42
20
¥
109,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください