イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP20
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1946
刃長(mm)
140
材種
IC908
シャンク径(mm)
7
刃径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03070938
SCD 070-140-070ACP20
¥
69,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください