曜日別特売

超硬ソリッドドリル SCD-SXC30

超硬ソリッドドリル SCD-SXC30 - イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC30 - イスカル

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全25種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03074009SCD 030-097-060 SXC30340-02399763
85,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074018SCD 032-097-060 SXC30339-54369763.2
85,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074027SCD 033-127-060 SXC30340-020112763.3
85,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074036SCD 035-127-060 SXC30340-343512763.5
85,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074045SCD 038-127-060 SXC30340-024712763.8
89,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074061SCD 040-127-060 SXC30339-701312764
89,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074070SCD 042-127-060 SXC30339-703712764.2
93,800
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074079SCD 045-157-060 SXC30340-336515764.5
93,800
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074088SCD 047-157-060 SXC30339-869815764.7
93,800
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074097SCD 048-157-060 SXC30340-022615764.8
93,800
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074106SCD 050-157-060 SXC30339-550115765
93,800
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074115SCD 055-172-060 SXC30340-020617265.5
100,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074131SCD 058-172-060 SXC30340-811217265.8
100,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074140SCD 060-172-060 SXC30339-395217266
100,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074149SCD 065-207-080 SXC30340-178920786.5
118,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074158SCD 068-222-080 SXC30339-701122286.8
118,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074167SCD 070-222-080 SXC30340-025322287
118,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074176SCD 075-222-080 SXC30340-017822287.5
130,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074185SCD 078-257-080 SXC30340-342825787.8
130,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074201SCD 080-257-080 SXC30340-177325788
130,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074210SCD 085-287-100 SXC30339-3949287108.5
143,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074219SCD 088-322-100 SXC30340-8080322108.8
143,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074228SCD 090-322-100 SXC30340-0257322109
143,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074237SCD 098-322-100 SXC30339-8653322109.8
143,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
03074246SCD 100-322-100 SXC30339-71093221010
143,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする