USB4ドック TD-8140S

USB4ドック TD-8140S - SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140S - SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140S - SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140S - SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140S - SPARKLE(スパークル)

USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能
USB PD対応(最大85W)
USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)
HDMI 2.0対応
DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)
ギガビットイーサネット端子搭載
Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応
高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応
105×105×61mmのコンパクト設計
持ち運び用のストレージバッグ付属
USB4 C-to-C ケーブル付属

電源容量(W)
入力:最大100
充電:最大85
ポート
搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1
USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1
USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2
HDMI 2.0 (4K@60)×1
DisplayPort 1.4 (8K@30)×1
Gigabit Ethernet×1
Audioコンボ×1
USB-C 電源入力用ポート×1
内蔵マイク
4 mics
アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)
ノイズリダクション(NR)
ビームフォーミング
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag寸法(mm)105×105×61型番TD-8140S保証期間1年スピーカー5W スピーカー環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087029TD-8140S
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする