収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 - サンワサプライ

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。
鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。
ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます
背面にタップ収納スペースがあります。
スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。
アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。
上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)
底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。

付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:20台同期方式可否:否●有無:有●種類:1種類総耐荷重(kg)60各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03084719CAI-CABSP69
113,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする