キャスター_汎用タイプ

キャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライ

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。
始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。

材質車輪材質:ナイロン製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90取付寸法(mm)54×42取付座(mm)70×58車幅(mm)25許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65偏心(mm)21内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086636CST-75N-FIX2
1,800
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
03086645CST-75N-FRE2
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
03086661CST-75N-FRST2
2,000
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする