サンワサプライ
キャスター_汎用タイプ
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。
弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質
車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
90
車幅(mm)
26
許容荷重(daN)
約50
穴径(mm)
8.8
総耐荷重(kg)
約50
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付寸法(mm)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03086609
CST-75E-FIX2
55×28
70×47
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
03086618
CST-75E-FRE2
54×42
70×58
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
03086627
CST-75E-FRST2
54×42
70×58
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください