サンワサプライ
キャスター_汎用タイプ
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。
弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質
車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)
125
取付高(mm)
168
取付寸法(mm)
80/75×80/75
取付座(mm)
102×102
車幅(mm)
38
許容荷重(daN)
約160
穴径(mm)
11
総耐荷重(kg)
約160
偏心(mm)
38
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03086566
CST-125ER-FRE2
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03086575
CST-125ER-FRST2
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください