キャスター_汎用タイプ

キャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライキャスター_汎用タイプ - サンワサプライ

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。
ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。
耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。

材質車輪材質:TPR製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)27許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付寸法(mm)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086670CST-75TP-FIX255×2870×47
1,800
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
03086679CST-75TP-FRE254×4270×58
1,800
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
03086688CST-75TP-FRST255×4270×58
2,200
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする