曜日別特売

カメラマウント_マグネット_平面用

カメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用 - サンワサプライ

強力マグネットを備えたカメラマウントです。
ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。
スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。
カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。

セット内容カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書材質ABS、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石耐荷重(kg)1対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro取付け方法マグネット内容量1台
注意
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
※カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。 本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。
※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085069CR-LACAMMG1
7,400
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする