液晶モニタアーム

液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ

水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。

セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80クランプ範囲(mm)可能厚:10~50セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個ディスプレイ対応サイズ:32インチ(最大)、13インチ(最小)取付け方法クランプ, グロメットアーム構造:ガススプリング式可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16(1モニターあたり:8(最大)、2(最小))対応VESA規格75×75100×100内容量1台
注意
※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085060CR-LAC2405BK
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする