USBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC

USBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC - サンワサプライ

タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。
最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
コネクタを含めた全長は約15cmです。

ケーブル長(m)約0.155*全長対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応プラグ形状USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)内容量1個
注意
※すべての機種への動作を保証するものではありません。ご使用の機種によっては対応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086040MM-ADUSBTC4
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする