曜日別特売

USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転

USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 - サンワサプライ

540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。
特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。
ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。<USB充電器>USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ケーブル:約3.5材質(線材)規格(UL):×USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085681KU-CAKA10BK約1
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
03085690KU-CAKA20BK約2
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする