曜日別特売

ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス

ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス - サンワサプライ

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。
Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。
小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。
専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。
マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。

セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なしインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。収納機器レシーバー:あり音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンマルチペアリングあり※2台(Bluetooth)ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン内容量1個
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085979MA-EWBBS522BG
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
03085988MA-EWBBS522BK
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
03085997MA-EWBBS522BL
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする