サンワサプライ
ACアダプタ
USB-3HFA04,07シリーズ専用ACアダプタ
質量(g)
約190
ケーブル長(m)
【ACアダプタ】約1.5
対応機種
USB-3HFA04、USB-3HFA07
動作/保管温度(℃)
環境条件:動作時/0~60、保管時/-10~70
動作湿度(%)
環境条件:10~90 (結露なきこと)
サイズ(mm)
約W45×D32.3×H97
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
【ACアダプタ】付属:DC12V 3A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03086460
USB-AC2
¥
6,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください