ヘッドセット_Bluetooth

ヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth - サンワサプライ

耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセット周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することが出来ます。
わずか21gの超軽量ヘッドセット非常に軽いので耳が痛くなりにくい。
小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイク搭載通話用とノイズキャンセル用の2つのマイク搭載。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減が出来ます。
CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)搭載。
IPX4の防滴機能搭載

仕様【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセルセット内容ヘッドセット、USBケーブル(充電用)寸法(mm)15×11質量(g)8.5電圧(V)3.7感度【マイク】Main MIC:-38±2db、Sub mic対応SCMS-T通信方式Bluetooth 5.2バッテリーリチウムイオン周波数範囲2.4GHz帯公称容量(mAh)400充電時間(時間)約2再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間【最大】約8時間(70%の音量では14時間)消費電力量(Wh)1.48指向性【マイク】単一指向性伝送方法GFSK防水性IPX4ポート【充電】Type-Cドライバーユニット(Φmm)16装着方式ハンズフリー、片耳通信距離(m)約10イヤホン形状耳かけ型連続待受時間【最大】約220時間対応コーデックSBCノイズキャンセリング連続通話時間(時間)【最大】約6(70%の音量では9時間)マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086049MM-BTSH71BK
10,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする