曜日別特売

コードレスミニチェンソー

コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。
薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。
ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。
別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様チェンオイル自動給油(55mL)長さ(mm)(ガイドバー)100チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)内容量1台
注意
※NN仕様は電池・充電器別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電圧(V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086819CS1810DD (NN)チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)1.9(蓄電池装着時)18441×228×89(蓄電池装着時)-
32,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
03086837CS1810DD (XPZ)リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)1.9(蓄電池装着時)18441×228×89(蓄電池装着時)5
62,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
03086846CS1210DD (BS)リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)1.4(蓄電池装着時)10.8416×206×86(蓄電池装着時)2
39,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
03086828CS1210DD (NN)チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)1.4(蓄電池装着時)10.8416×206×86(蓄電池装着時)-
29,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 細かい枝木の剪定
建設業・工事業

片手で使用できるので、細かい枝の剪定などに重宝します。

1が参考にしています
2025-06-12
用途: 剪定作業
EAST建設業・工事業

小型式ですが、剪定作業に役立つ機械である。
重過ぎず、脚立等の上でも作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする