曜日別特売

ノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付>

ノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体スタッキングチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)495材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)5高さ(mm)795奥行(mm)535張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全30種類を絞り込む
色(張地)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03212225KLL-120DK-GHE4背座:ラスティックビーチLライトグレイッシュグリーン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212241KLL-120DK-GHH8背座:ラスティックビーチLミルキーホワイト
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212250KLL-120DK-GHK1背座:ラスティックビーチLセピアブラウン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212259KLL-120DK-GHL6背座:ラスティックビーチLアップルグリーン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212268KLL-120DK-GHN2背座:ラスティックビーチLインディゴブルー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212277KLL-120DK-GHS4背座:ラスティックビーチLターコイズブルー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212286KLL-120DK-GHT1背座:ラスティックビーチLブラック
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212295KLL-120DK-GHU5背座:ラスティックビーチLストロングイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212311KLL-120DK-GHY3背座:ラスティックビーチLサンドイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212320KLL-120DK-GHY8背座:ラスティックビーチLパンプキンイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212329KLL-120DK-TNE4背座:ラスティックビーチDライトグレイッシュグリーン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212338KLL-120DK-TNH8背座:ラスティックビーチDミルキーホワイト
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212347KLL-120DK-TNK1背座:ラスティックビーチDセピアブラウン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212356KLL-120DK-TNL6背座:ラスティックビーチDアップルグリーン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212365KLL-120DK-TNN2背座:ラスティックビーチDインディゴブルー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212381KLL-120DK-TNS4背座:ラスティックビーチDターコイズブルー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212390KLL-120DK-TNT1背座:ラスティックビーチDブラック
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212399KLL-120DK-TNU5背座:ラスティックビーチDストロングイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212408KLL-120DK-TNY3背座:ラスティックビーチDサンドイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212417KLL-120DK-TNY8背座:ラスティックビーチDパンプキンイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212426KLL-120DK-TTE4背座:ラスティックビーチMライトグレイッシュグリーン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212435KLL-120DK-TTH8背座:ラスティックビーチMミルキーホワイト
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212451KLL-120DK-TTK1背座:ラスティックビーチMセピアブラウン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212460KLL-120DK-TTL6背座:ラスティックビーチMアップルグリーン
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212469KLL-120DK-TTN2背座:ラスティックビーチMインディゴブルー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212478KLL-120DK-TTS4背座:ラスティックビーチMターコイズブルー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212487KLL-120DK-TTT1背座:ラスティックビーチMブラック
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212496KLL-120DK-TTU5背座:ラスティックビーチMストロングイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212505KLL-120DK-TTY3背座:ラスティックビーチMサンドイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212521KLL-120DK-TTY8背座:ラスティックビーチMパンプキンイエロー
47,300
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする