ノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付>

ノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)435材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)4.7高さ(mm)795奥行(mm)535張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全39種類を絞り込む
色(張地)
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03212530KLL-121C-GHA4背座:ラスティックビーチLサックスブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212539KLL-121C-GHD3背座:ラスティックビーチLアンバーオレンジ
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212548KLL-121C-GHF6背座:ラスティックビーチLグレイッシュブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212557KLL-121C-GHH4背座:ラスティックビーチLカシュ―ブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212566KLL-121C-GHK2背座:ラスティックビーチLアンバー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212575KLL-121C-GHL8背座:ラスティックビーチLアボカドグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212591KLL-121C-GHM6背座:ラスティックビーチLコーラルピンク
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212600KLL-121C-GHN2背座:ラスティックビーチLインディゴブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212609KLL-121C-GHQ3背座:ラスティックビーチLリーフグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212618KLL-121C-GHS5背座:ラスティックビーチLミストブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212627KLL-121C-GHW2背座:ラスティックビーチLオフブラック
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212636KLL-121C-GHY3背座:ラスティックビーチLサンドイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212645KLL-121C-GHY5背座:ラスティックビーチLソフトイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212661KLL-121C-TNA4背座:ラスティックビーチDサックスブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212670KLL-121C-TND3背座:ラスティックビーチDアンバーオレンジ
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212679KLL-121C-TNF6背座:ラスティックビーチDグレイッシュブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212688KLL-121C-TNH4背座:ラスティックビーチDカシュ―ブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212697KLL-121C-TNK2背座:ラスティックビーチDアンバー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212706KLL-121C-TNL8背座:ラスティックビーチDアボカドグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212715KLL-121C-TNM6背座:ラスティックビーチDコーラルピンク
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212731KLL-121C-TNN2背座:ラスティックビーチDインディゴブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212740KLL-121C-TNQ3背座:ラスティックビーチDリーフグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212749KLL-121C-TNS5背座:ラスティックビーチDミストブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212758KLL-121C-TNW2背座:ラスティックビーチDオフブラック
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212767KLL-121C-TNY3背座:ラスティックビーチDサンドイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212776KLL-121C-TNY5背座:ラスティックビーチDソフトイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212785KLL-121C-TTA4背座:ラスティックビーチMサックスブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212801KLL-121C-TTD3背座:ラスティックビーチMアンバーオレンジ
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212810KLL-121C-TTF6背座:ラスティックビーチMグレイッシュブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212819KLL-121C-TTH4背座:ラスティックビーチMカシュ―ブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212828KLL-121C-TTK2背座:ラスティックビーチMアンバー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212837KLL-121C-TTL8背座:ラスティックビーチMアボカドグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212846KLL-121C-TTM6背座:ラスティックビーチMコーラルピンク
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212855KLL-121C-TTN2背座:ラスティックビーチMインディゴブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212871KLL-121C-TTQ3背座:ラスティックビーチMリーフグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212880KLL-121C-TTS5背座:ラスティックビーチMミストブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212889KLL-121C-TTW2背座:ラスティックビーチMオフブラック
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212898KLL-121C-TTY3背座:ラスティックビーチMサンドイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212907KLL-121C-TTY5背座:ラスティックビーチMソフトイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする