曜日別特売

ノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付>

ノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座セパレートチェア クッション付 ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)435材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)4.7高さ(mm)795奥行(mm)535張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全30種類を絞り込む
色(張地)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03212916KLL-121DK-GHE4背座:ラスティックビーチLライトグレイッシュグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212925KLL-121DK-GHH8背座:ラスティックビーチLミルキーホワイト
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212941KLL-121DK-GHK1背座:ラスティックビーチLセピアブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212950KLL-121DK-GHL6背座:ラスティックビーチLアップルグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212959KLL-121DK-GHN2背座:ラスティックビーチLインディゴブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212968KLL-121DK-GHS4背座:ラスティックビーチLターコイズブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212977KLL-121DK-GHT1背座:ラスティックビーチLブラック
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212986KLL-121DK-GHU5背座:ラスティックビーチLストロングイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03212995KLL-121DK-GHY3背座:ラスティックビーチLサンドイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213011KLL-121DK-GHY8背座:ラスティックビーチLパンプキンイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213020KLL-121DK-TNE4背座:ラスティックビーチDライトグレイッシュグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213029KLL-121DK-TNH8背座:ラスティックビーチDミルキーホワイト
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213038KLL-121DK-TNK1背座:ラスティックビーチDセピアブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213047KLL-121DK-TNL6背座:ラスティックビーチDアップルグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213056KLL-121DK-TNN2背座:ラスティックビーチDインディゴブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213065KLL-121DK-TNS4背座:ラスティックビーチDターコイズブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213081KLL-121DK-TNT1背座:ラスティックビーチDブラック
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213090KLL-121DK-TNU5背座:ラスティックビーチDストロングイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213099KLL-121DK-TNY3背座:ラスティックビーチDサンドイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213108KLL-121DK-TNY8背座:ラスティックビーチDパンプキンイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213117KLL-121DK-TTE4背座:ラスティックビーチMライトグレイッシュグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213126KLL-121DK-TTH8背座:ラスティックビーチMミルキーホワイト
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213135KLL-121DK-TTK1背座:ラスティックビーチMセピアブラウン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213151KLL-121DK-TTL6背座:ラスティックビーチMアップルグリーン
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213160KLL-121DK-TTN2背座:ラスティックビーチMインディゴブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213169KLL-121DK-TTS4背座:ラスティックビーチMターコイズブルー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213178KLL-121DK-TTT1背座:ラスティックビーチMブラック
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213187KLL-121DK-TTU5背座:ラスティックビーチMストロングイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213196KLL-121DK-TTY3背座:ラスティックビーチMサンドイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03213205KLL-121DK-TTY8背座:ラスティックビーチMパンプキンイエロー
58,700
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする