カノー
Woody ランチプレート
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×24
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398879
-
オレンジブラウン
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
03398897
-
マーチブラウン
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください