カノー
Woody スクエアプレート
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×24
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398328
-
オレンジブラウン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
03398346
-
マーチブラウン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください