カノー
EARTHCOLOR 抗菌マグ
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×93×83
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398249
-
レッド
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03398258
-
オリーブ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03398267
-
アイボリー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398276
-
グレー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03398285
-
ダークブラウン
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください