曜日別特売

iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様

iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXT

スリムで傷つきにくいサフィアーノ調の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載

材質PU+TPU質量(g)70(本体)/102(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W78xH151xD15(本体)/W90xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422137LN-IM24BSLNVネイビー
2,240
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
03422119LN-IM24BSLBKブラック
2,240
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
03422128LN-IM24BSLCAキャメル
2,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする