曜日別特売

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 反射防止

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 反射防止 - LEPLUS NEXT

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)タイプ反射防止パッケージサイズ(mm)W67.78xH145.92xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422907LN-IP24FGFM
2,264
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする