オーシャンゲート ライトキャスティング

オーシャンゲート ライトキャスティング - JACKSONオーシャンゲート ライトキャスティング - JACKSONオーシャンゲート ライトキャスティング - JACKSONオーシャンゲート ライトキャスティング - JACKSONオーシャンゲート ライトキャスティング - JACKSON

年々人気が高まるキャスティングゲームにおいて必要とされる要素を全て取り入れロープライスで完成させたOGオフショアキャスティングシリーズ。ブランクスは、大型青物に対応すべく低弾性カーボンを採用し粘りとトルクを最大限に引き出しました。ガイドはFuji社製ガイドフレームを採用し、遠投性と操作性を向上させました。グリップ形状にも拘り、キャストのしやすさやファイト中のホールド力を上げるデザインとなっています。

用途OGシリーズ待望のオフショアキャスティングモデルの登場!粘りのあるブランクスをいかし大型回遊魚のファイトを楽しめます。仕様パワー:ライト材質カーボン繊維98% ガラス2% エポキシ樹脂サイズライン(#):PE MAX2全長(cm)213/7ft自重(g)185継数(本)2仕舞(cm)164先径(mm)1.7ルアーMAX(g)40アクションファースト内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03399421JOG-700L-K LC
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする