曜日別特売

汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型

汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 - LEPLUS NEXT汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 - LEPLUS NEXT汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 - LEPLUS NEXT汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 - LEPLUS NEXT汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 - LEPLUS NEXT汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 - LEPLUS NEXT汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 - LEPLUS NEXT

【約6.1~6.7inchまで対応】上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース/カードポケット(3枚+大型ポケット1枚)/ピタッと留まるマグネット式のベルト/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着パッドで端末を固定/上にスライドするだけでスマートに撮影可能

材質PU+PC+マグネット質量(g)95(本体)/137(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W87xH165xD24(本体)/W115xH192xD30(パッケージ込)端末仕様対応:スマートフォン(汎用)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03421419LN-DPTHYLKAカーキ
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
03421410LN-DPTHYLBKブラック
1,800
取扱い終了
返品不可
03421428LN-DPTHYLNVネイビー
1,800
取扱い終了
返品不可
03421437LN-DPTHYLRDレッド
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする