iPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU

iPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 Plus 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載

材質TPU+ガラスクリア質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W81xH164xD11(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Plus内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422076LN-IA24CGSCL
2,480
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする