iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95%

iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95% LEPLUS NEXT iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95% LEPLUS NEXT iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95% LEPLUS NEXT iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95% LEPLUS NEXT iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95% LEPLUS NEXT iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95% LEPLUS NEXT iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超強度・耐衝撃3倍 高透過 約95% LEPLUS NEXT

【30日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 特殊強化で耐衝撃3倍(メーカー比)を実現/超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/アンチリフレクション加工を施した驚異的な透過度約95%/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/46(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W68xH144xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03421218 LN-IM24FGTC
2,709
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする