iPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU

iPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPU+PC+亜鉛合金クリア質量(g)40(本体)/82(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03421525LN-IM24CRGCL
2,380
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする