曜日別特売

iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU

iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

材質TPU+PC質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W77xH160xD13(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03421577LN-IM24PLCBLスモークブルー
2,140
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
03421568LN-IM24PLCPKダスティピンク
2,140
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
03421559LN-IM24PLCLGYライトグレー
2,140
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
03421595LN-IM24PLCPPラベンダー
2,140
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
03421541LN-IM24PLCWHミルクホワイト
2,140
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
03421611LN-IM24PLCBGベージュ
2,140
取扱い終了
返品不可
03421586LN-IM24PLCGRミント
2,140
取扱い終了
返品不可
03421550LN-IM24PLCGYダークグレー
2,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする