LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro スタンド搭載ハイブリッドケース 「mycam Stand」 シルバー 耐衝撃
【耐衝撃】 ワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース/薄くて軽いポリカーボネート素材/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質
PC+亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
44(本体)/86(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W75xH150xD10(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421708
LN-IP24MCSSV
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください