LEPLUS NEXT
iPhone 16 Plus ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
23(本体)/68(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W80xH169xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Plus
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03422207
LN-IA24CSTCL
¥
1,480
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください