iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」シルバー

iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」シルバー - LEPLUS NEXT

カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス+亜鉛合金+アクリルシルバー質量(g)3(本体)/23(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03421498LN-IP24FGLENSWSV
1,609
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする