ストップウォッチ

ストップウォッチ - ドリテック

軽量で滑りにくい凹凸形状
ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)
時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)
ネックストラップ付

質量(g)約40(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×20×78使用電池【アルカリボタン電池】LR44×1個アラーム(鳴動)1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間23時間59分59秒内容量1個
取扱説明書:(0.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03247487SW-126BK
オープン
1,189
1,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする