曜日別特売

SOLOW ソロウ ボール・コランダーセット

SOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リスSOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リスSOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リスSOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リスSOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リスSOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リスSOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リスSOLOW ソロウ ボール・コランダーセット - リス

おしゃれで便利なボール・コランダー
SサイズとLサイズ各1のセット。Lサイズの中にSサイズが収まるためコンパクトに収納可能。食材を洗う、水切り、加熱、保存がこれひとつ!食品が流れ出るのを防ぐオーバーフロー防止機能付き。電子レンジ対応で手軽に温野菜!ふた付き、ラップ不要で経済的。防汚・抗菌加工。食洗機使用可能。

用途食材洗い、水切り、加熱、保存に。リス RISU SOLOW ソロウ ボウル ざる 水切り 加熱 レンジ対応 食洗器対応材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20直径×高さ(cm)【Sサイズ】18×11.9【Lサイズ】22.3×15.7内容量1セット
注意
※お米やパスタ等、細かい食材は流れ出る可能性があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03247259GSLW018グレー
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
03247268GSLW019ホワイト
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする