曜日別特売

10GbE Linux OS 法人6ドライブBOXタイプNAS 120TB (5年保証・データ復旧)

10GbE Linux OS 法人6ドライブBOXタイプNAS 120TB (5年保証・データ復旧) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)10GbE Linux OS 法人6ドライブBOXタイプNAS 120TB (5年保証・データ復旧) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)10GbE Linux OS 法人6ドライブBOXタイプNAS 120TB (5年保証・データ復旧) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)10GbE Linux OS 法人6ドライブBOXタイプNAS 120TB (5年保証・データ復旧) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付。超高速10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。

付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)x2、ロックキーx2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内質量(kg)10.1消費電力(W)電源:144、(最大)93(typ)外寸(mm)幅279×奥行222×高さ202突起部除く、ゴム足含まず対応機種Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iOS,Android搭載のスマホ・タブレット端末、ChromeBook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種(対応ブラウザ:Microsoft Edge 79~96・Google Chrome 40~96・Safari 12~15)電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hzインターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応RoHS指令(10物質対応)対応USBポートインターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1接続台数推奨最大同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3グリーン購入法適合対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP※1 無償パッケージの機能追加により対応※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)メモリー:4対象CPU形式Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません。グリーンマーク認定内容量1台
注意
※本商品は、10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません。対応規格のネットワーク機器をご用意ください。
※10Gの通信を行うには、10G対応スイッチングハブと添付のLANケーブル(カテゴリ6A)にて接続を行ってください。添付のLANケーブル以外でも「LC-C6Aシリーズ」や、カテゴリ6A以上のケーブルであれば10G通信が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423738HDL6-HA120B
1,620,000
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする