HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク

HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません

付属品インデックスラベル、必ずお読みください使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423756HDLZ-OPA1212810
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423765HDLZ-OPA1616810
198,000
197,900
217,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423781HDLZ-OPA2020830
220,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする