法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク

法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。
24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。
また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。

付属品USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード質量(kg)約2.3ブラック消費電力(W)19(Typ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B設定方式出荷時:ミラーリング(RAID 1)フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリュームグリーンマーク認定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
交換用ハードディスク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423808HDW-UTN24【使用可能HDD】ミラーリング(RAID1):12、ストライピング(RAID0):24型番:HDWOP-12
279,600
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423817HDW-UTN32【使用可能HDD】ミラーリング(RAID1):16、ストライピング(RAID0):32型番:HDWOP-16
369,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423826HDW-UTN40【使用可能HDD】ミラーリング(RAID1):20、ストライピング(RAID0):40型番:HDWOP-20
445,100
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする