ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2

ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 - シリコンパワー(Silicon Power)

PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。
本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。

材質アルミニウム合金寸法(mm)103.4×33×10.3ピンク質量(g)33保証期間3年動作温度(℃)0-70OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424036SP010TBPSDPX10CP1TB
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03424045SP020TBPSDPX10CP2TB
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03424061SP040TBPSDPX10CP4TB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする