曜日別特売

キューピー ジャネフ ワンステップミール 料理に混ぜる 栄養パウダー 700g

キューピー ジャネフ ワンステップミール 料理に混ぜる 栄養パウダー 700g - キユーピー

加熱しても凝集しません。
たんぱく源として消化吸収されやすいペプチドを100%使用。

用途5.5g当たりエネルギー27kcal、たんぱく質3g。内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0342656530625
オープン
5,398
5,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする