・内容量/150g/本
栄養成分表示(1本:150g当たり)
エネルギー 6 kcal
たんぱく質 0 g
脂質 0 g
炭水化物 1.2 g
食塩相当量 0.20 g
カリウム 25 mg
水分 149 g
商品仕様
名称 嚥下サポート食品
内容量 150g
賞味期限 製造日より180日※賞味期限が180日前のものが届くわけではございません。
保存方法 常温・暗所
原材料 ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸(Na)、甘味料(ステビア)、リンゴ酸、香料、乳酸Ca、塩化K、グルタミン酸Na、硫酸Mg
製造(販売)者 販売者:ニュートリー株式会社 三重県四日市市富士町1-122
製造者:非開示



商品そのものは良いですが、30本のうち1本の先端部分が折れていて中身が漏れていました。箱の損傷はなかったので、メーカー梱包時の問題でしょうか
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。
安く購入できました。とても助かります。
またお願いしますね。