ドラッグメタル Vigor(ヴィガー)

ドラッグメタル Vigor(ヴィガー) - デュオドラッグメタル Vigor(ヴィガー) - デュオドラッグメタル Vigor(ヴィガー) - デュオドラッグメタル Vigor(ヴィガー) - デュオ

浅場から100m未満の幅広い水深をカバーできるモデル。浅場の根周りや、潮流の速いエリアでもしっかりと粘るベリーとバットパワーで主導権を与えず安心したファイトが可能。また、太刀魚ジギングやベイエリアでのシーバスジギングにも対応。 ブランクス:3.0tカーボンフルソリッド仕様/1PCS ガイド仕様:TOP/PLGST 6 #2~#7/PKTSG 5S #8.9/PKTSG 6S #10/PLKWSG 7S #11/PLKWSG 8S #12/PLKWSG 10S #13/PLKWSG 12S

用途<折れない!バレない!使い易い!フルソリッドロッド「Vigorヴィガー」>ヴィガーはスーパーライトジギングならではの曲げて楽しむロッド。1ピースフルソリッドを採用することで丈夫さと高いフッキング性能を兼ね備えました。不意な大型魚がヒットしてもロッド全体がしなる事により、安心してファイトが可能。ぜひヴィガーをブチ曲げてエキサイティングな釣りをお楽しみください!質量(g)ジグ:60~120グリップ長さ(mm)540全長(cm)6ft/183自重(g)140適合ライン(号)PE0.8~1.5内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424858DVSLJ-C602ML
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする