振り抜き易く取り回しの良いショートレングスのサワラロッド。40gまでのブレードジギング、ミノーイング。周囲との干渉が気になる乗合船で威力を発揮します。
用途<サワラ専用ロッド、遂に登場!>近海でのライトキャスティング、特にサワラキャスティングゲームは大人気。クレイジーオーシャン初、サワラ専用キャスティングロッド・オーシャングレイブが満を持して登場。大型ミノーのジャークから、ブレードジギングまでマルチに対応!ガイドはステンレスフレーム/アルコナイトリングを採用。この価格で抜群の軽さ、ブリもターゲットとなるライトキャスティングゲームにおいて高次元のコストパフォーマンスを実現。セカンドロッドとしても十分な性能を発揮します。使用状況に合わせて選べる2タイプ。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。 *グリップジョイントキャスティングモデル *軽量スピニングモデル仕様ラインMAX:PE1.5質量(g)ウェイトMAX:40全長(cm)213自重(g)135継数(本)2仕舞(cm)168内容量1本