商品説明
名称 栄養補助食品・栄養調整食品等
内容量 2g×30本
賞味期限 製造日より24ヶ月
保存方法 常温
原材料 デキストリン、ビフィズス菌末(澱粉、ビフィズス菌乾燥原末)
栄養成分 ※1本2g当たり
エネルギー(kcal) 8
たんぱく質(g) 0.13~0.24
脂質(g) 0.00~0.04
炭水化物(g) 1.77
ナトリウム(mg) 1~9
カリウム(mg) 1~5
リン(mg) 2~4
含有成分:ビフィズス菌(個) 500億
製造(販売)者 製造者:森永乳業(株)
販売者:(株)クリニコ 東京都目黒区



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03426459 | - | 03426477 | - | ![]() | ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ | クリニコ | 1本 | ¥1,498 税込¥1,618 | 注文コードが変更になりました |