商品説明
商品特徴
1本で350kcal!ゼリーでおいしくエネルギー摂取。楽しみ広がる10種類の味。
商品スペック
内容量 130g
原材料名
ストロベリー味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天、濃縮イチゴ果汁、食塩/カゼインNa、乳化剤、香料、pH調整剤、紅麹色素、V.C、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、甘味料(ステビア)、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
あずき味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、着色料(フラボノイド、紅麹)、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
杏仁豆腐味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
プレーン
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
コーヒー味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、コーヒーエキス、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
バナナ味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、クチナシ色素、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
ミックスフルーツ味
砂糖(国内製造)、液状デキストリン、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチノイド)、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
ぶどう味
砂糖(国内製造)、液状デキストリン、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、香料、V.C、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
抹茶味
砂糖(国内製造)、液状デキストリン、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、着色料(クチナシ)、pH調整剤、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
プリン味
砂糖、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、着色料(カラメル、クチナシ)、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 料
販売者 株式会社明治
栄養成分 1本(220ml)当たり
エネルギー 350kcal
たん白質 12.0g
食物繊維 4.2g
亜鉛 6.0mg
鉄 1.2mg
ビタミン 13種類配合(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、パントテン酸、ビタミンC)
アレルゲン
特定原材料 乳成分
特定原材料に準ずるもの 大豆、ゼラチン


