GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
仕様
LVSケース錠
材質
アルミ合金
寸法(mm)
角芯:7
タイプ
丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)
28~40
表面仕上げ
メッキ+クリアー
ディンプル
キー:3本付き
バックセット(mm)
51
内容量
1セット
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03426931
LVS-32-F5D-SG
サテンゴールド
¥
12,910
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03426940
LVS-32-F5D-Br
ブラウン
¥
12,910
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03427028
LVS-32-F5D-N
ニッケル
¥
12,450
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください